軽量ニットセーフティスニーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード09206228 品番SQ-2312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

軽くて通気性の良いニット生地で快適
EVAカップインソール入り

用途運送業・軽作業・倉庫作業など 形状ミドルカット グレー サイズ(cm)27 材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル 材質(ソール)EVA・合成ゴム 標準質量(g/片足)約350 機能軽量・通気性 材質(先芯)鋼製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする