コンビブラシ真鍮 5本入

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード09206395 品番NO.173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

狭い所や細かい作業に最適です。
細いブラシと太いブラシのコンビタイプになっているので、作業に応じて使い分けができます。
1本で細(1行)、太(3行)の2役です。
金属面を傷付けにくい真鍮線のブラシです。

用途真鍮・銅の磨きだし。 材質毛材:真鍮線、ハンドル:PC 全長(mm)180 タイプコンビブラシ 適合材銅・真鍮 入数5本
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※キズが入ると困るものや、新品同様のものには使用しないでください。
※使用状況によっては、真鍮線の色移りが発生する場合がございますので、あらかじめ、支障のない箇所で試してから、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09206395
2026-01-23
用途:
バイクのレストアに
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手が良く重宝しています!
昔は10本入りが有ったんですが…

2025-11-17
用途:
ブレーキキャリパー清掃
有限会社 まるじん 様 (卸売・小売業)

真鍮なので、カップ周りにも優しい。
一本で大小のヘッドでつかいやすい。

2026-03-01
用途:
工具の洗浄作業
有限会社笛吹ゴルフセンター 様 (サービス業)

以前は10本入りがあったのですが今はこの商品のみですコスパが良いのでリピート買です

対象商品:
09206395
2025-02-04
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

商品は普通に問題なく使えますが、価格がやや高いためコストパフォーマンスは良いとは言えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする