HIKMICRO Handheld Thermography M11

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09206535 品番HIK-M11W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

全ての分析機能を備えた高度な赤外線カメラ
高画質
マニュアルフォーカス
交換可能なバッテリーシステム
テキストまたは音声の画像注釈
1タップのレベルとスパン
4つの画像モード
堅牢性と耐久性
レーザーポインター
画像やレポートを共有

仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:8MP●熱画像解像度:192×144 測定精度±2度/±2% 測定温度範囲(℃)-20〜550 モードイメージ:5種類 フレームレート25Hz 画角(HxV)18×14 パレットカラー:8種類 Wi-Fi802.11b/g/n

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする