※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計
A-Gas Japanの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09206630
品番
FUSO-307
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
スリム軽量設計で使いやすい形状です
安価だけど多機能タイプ
仕様
測定範囲(TPK-01使用時):-40〜+250℃
電源(V)
006P(9乾電池×1
測定範囲(℃)
-200〜+1370(※使用センサにより異なる)
精度
±(0.3%rdg.+1℃)/-200〜+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200〜+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400〜+1370℃範囲
測定方式
K熱電対センサ1チャンネル
表示分解能
0.1℃(-200〜+200℃)、1℃(+201℃〜+1370℃)
機能
データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示
サンプリング
-200℃〜+1370℃(※使用センサにより異なる)
ディスプレイ
4桁液晶ディスプレイ
使用環境
0〜50℃、0〜80% RH以下
電池寿命
約150時間(アルカリ乾電池使用時)
注意
※商品画像は代表画像です。
※測定範囲は使用するセンサにより異なります。