A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計
A-Gas Japanの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
測定方式
K熱電対センサ1チャンネル
注文コード
09206639
品番
TM-311N
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
測定方式
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
表示画面が大きく見やすい
0℃校正機能付き
電源(V)
006P(9電池×1
測定範囲(℃)
-200〜+1372(※使用センサで異なります。)
精度
0.1%rdg±0.5℃(25℃±5℃)
測定方式
K熱電対センサ1チャンネル
表示分解能
0.1℃(-200℃〜999.9℃)、1℃(1000℃以上)
機能
データホールド、Max/Min/Avgホールド、0℃校正機能、ローバッテリー表示、T1-T2(TM-321N)
サンプリング
1回/秒
使用環境
0 〜 50℃、0 〜 80%RH(結露なきこと)
注意
※測定範囲は使用するセンサにより異なります。