A-Gas Japan
A-Gas Japanの はかり
A-Gas Japanの 水分計
A-Gas Japanの 高周波水分計
高周波木材水分計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09206700
品番
MS-7013
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
測定は表面にあてるだけ
素材にキズつけることなく測定が可能
8種類の木材分類から選択
電源(V)
006P(9電池
測定方式
非接触 高周波
測定範囲(%)
0〜50(23℃±5℃)
分解能
水分/0.5%RH、温度/0.1
精度(℃)
水分/±1.5%、温度/±2
機能
自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可
サンプリング
約0.8秒
ディスプレイ
LCD 46.5mm×28.5mm
使用環境
0〜50℃ 80%RH未満