温度センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 温度範囲(℃)-50〜+400 寸法(mm)センサ+ハンドル長:110 コード長さ(mm)1000 注文コード09206806 品番LP-41H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品は温度範囲・寸法・コード長さなど25種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)センサ+ハンドル長:110 温度範囲(℃)-50〜+400 先端形状Φ15mm コード長さ(mm)1000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09206806 LP-41H 52891003 LP-41H 高温用表面センサ A-Gas Japan(旧:FUSO) 高温用表面センサ A-Gas Japan(旧:FUSO) 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする