クランプテスタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09206840 品番CENTER-200
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

小型・高性能型クランプテスタです
反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です
オートパワーオフなど機能も多く搭載

仕様●周波数(A):20Hz〜10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):1Hz〜1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400/600、精度±(1%rdg+2dgt)●測定範囲/交流電流(A):40/400、精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt) 電源(V)1.5単4電池×2 抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt) 機能データホールド、オートレンジ、オートパワーオフ クランプ径(Φmm)25 使用環境0〜40℃ 80%RH以下 導通テストブザー音(≦40Ω)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする