SK-491 エクストリームニーシンプロテクター

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09206907 品番04-491
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

幅広のネオプレーンがズレを防止するとともに適度なサポーター的要素も合わせ持ちます

サイズFree BLACK 適応身長(cm)160〜

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09206907
2016-09-22
用途:
ツーリング時の安全面
教育・研究機関

身長174cm 体重100kgオーバーの私には、太もも部分のベルクロが届かず、使用できません。

ベルクロ部分を自作して、延長して使用する形を取らざるをえません。

リターンライダーが多い昨今、オヤジ体型の人も満足できるよう、延長ベルクロも合わせて購入できるようにして欲しいと思います。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする