A-Gas Japan
温度センサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
温度範囲(℃)
-40~250
-40~250
-30~+200
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09206937
品番
GP-02PS
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ミニオメガプラグ付
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
センサ:22.0×19.0
温度範囲(℃)
-40~250
先端寸法(mm)
22.0×19.0
コード長さ(mm)
1000