A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 気象計器
A-Gas Japanの 風速計
風速計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09206955
品番
LM-81AM
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
風速測定だけのローコストタイプ
ポケットサイズで持ち運びがラク
電源(V)
006P(9電池×1
測定項目
風速
測定方式
ベーン式
測定精度
±3%FS(≦20m/s) ±4%FS(>20m/s)
機能
データホールド、MAX/MINホールド
使用環境
0〜50℃、 80%RH以下 (結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)
0.4〜30.0