温湿度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●測定範囲/外部温度:−200〜+1370℃(1ch)●測定範囲/湿球温度:006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書●測定範囲/露点温度:−35.0〜+50.0℃(温湿度から計算) 注文コード09207025 品番FUSO-8736
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

温湿度・露点が測定できます
温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です
Max.Min.Ave値表示の多機能型
RS-232Cでデータをパソコンに送れます

仕様●測定範囲/外部温度:−200〜+1370℃(1ch)●測定範囲/湿球温度:006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書●測定範囲/露点温度:−35.0〜+50.0℃(温湿度から計算) 電源単4電池×4 測定方式半導体センサ・K熱電対センサ(温度)、静電容量センサ(湿度) 温度測定範囲(℃)−20〜+50 精度(℃)±0.6(−20〜+50 温度精度±3%RH(at25℃ 10〜90%RH、その他±4%) 温度センサーK熱電対(TPK-01×1) インターフェースRS-232C メモリー99pts、時刻データ付 ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示 使用環境0〜+40℃、0〜80%RH 湿度測定範囲(%RH)5〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする