温度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09207059 品番FUSO-308
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

スリム軽量設計で使いやすい形状です
安価だけど多機能タイプ

仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40〜+250℃ 電源(V)006P(9乾電池×1 測定範囲(℃)-200〜+1370(※使用センサにより異なる) 精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200〜+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200〜+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400〜+1370℃範囲 測定方式K熱電対センサ2チャンネル 表示分解能0.1℃(-200〜+200℃)、1℃(+201℃〜+1370℃) 機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示 サンプリング-200℃〜+1370℃(※使用センサにより異なる) ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0〜50℃、0〜80% RH以下 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
注意
※測定範囲は使用するセンサにより異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする