A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 気象計器
A-Gas Japanの 風速計
風速計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09207068
品番
TM-741
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ポケットサイズでラクラク持ち運びできます
デュアルLCDで必要な情報が1目でわかります
データホールド機能搭載(最大/最小/平均)
プラスチック6枚羽
電源
単4電池×2
測定項目
風速・温度
測定方式
ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)
測定精度
風速/±(2%rdg+0.2m/s)、温度/±1℃
表示分解能
0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)
-20〜50
風速測定範囲(m/s)
0.4〜25.0