CO2モニター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09207190 品番ZGKb-201
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

教室、オフィス、トレーニングジムなど、人の集まる場所の壁に掛け、環境情報をON TIME表示
大きくて明るいLED表示なので暗いところでもはっきりと見えます

仕様●測定精度/CO2:±70ppmまたは±5%rdg(2000ppm未満)、±7%rdg(2000ppm以上)●測定精度/気温:±1℃●測定精度/湿度:±5%RHrdg(23℃において) 電源100〜240VAC(アダプタ付属) 測定範囲(℃)気温/0〜40、湿度/20〜90%RH 表示分解能CO2:1ppm(0〜1000ppm)、5ppm(1001〜2000ppm)、10ppm(2001〜3000ppm)、気温:0.1℃、湿度:1%RH 使用環境温度0〜40℃ 湿度95%RH以下(結露しないこと) 対象ガス二酸化炭素 応答速度CO2/120秒以内(63%応答)、気温/30秒以内、湿度/300秒応答(63%応答) 測定範囲(ppm)CO2:0〜3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする