風速計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09207217 品番YK-80AP
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ベーン分離型風速計
大型表示で見易く温度も同時測定
データホールド、Max.Min値表示
オートパワーオフ(20分以上)
PCと接続してデータ処理(ソフト、ケーブル別売)

寸法(mm)プローブ部:Φ72ベーン 電源(V)006P(9電池×1 測定項目風速・温度 測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度) 表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度) 温度測定範囲(℃)0〜50 インターフェースRS-232C ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、0.8秒/回 使用環境0〜50℃、0〜80% RH 風速測定範囲(m/s)0.4〜25.0 表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mile/h コード長さ(cm)約100 測定精度(℃)風速/±(2%F.S+2dgt.)、温度/±0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする