A-Gas Japan
温度センサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
温度範囲(℃)
-50~+450
コード長さ(mm)
1000
注文コード
09207366
品番
LP-11
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
温度範囲・寸法・コード長さ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
センサ:100
温度範囲(℃)
-50~+450
先端寸法(mm)
Φ2.0
コード長さ(mm)
1000
ハンドル長さ(mm)
110