04-679 SK-679 CEバックインナープロテクター コミネ 09207415

SK-679 CEバックインナープロテクター

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL(5)
内容量1個注文コード09207415品番04-679
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

独自に欧州CE規格を取得したSK-479のアップグレードモデル。
バックプロテクタ-ポケットを装備するコミネ製ジャケットに装着可能。装着するジャケットのサイズに合わせ二つのサイズを選択できます。

サイズL(5)BLACK寸法(幅W×高さH)(mm)300×420適合サイズ(ジャケット)XL~5XLB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09207415
2022-02-14
用途: バイクツーリング
サガ電子工業株式会社製造業

クレイスミスの防寒ジャンバーLLWサイズに、ジャストフィットでした。

対象商品 : 09207424
2020-10-29
用途: ツーリング時
製造業

10%OFFの時にお得に購入出来ました。
3千円弱で安心感が買えるなら安いもんです。
作りはしっかりしていて効果は間違い無さそうです。

対象商品 : 09207424
2020-07-07
用途: RSタイチのクロスオーバー メッシュ ジャケット用に購入。加工は必要だが使用に問題なし。
その他業種

RSタイチのクロスオーバー メッシュ ジャケット Mサイズ用として、純正品と置き換えるため購入しました。サイズは(M)を選択。
事故に遭われた方のブログやレビューを読み、ハードタイプの必要性を強く感じました。選択肢が少ない中、コミネはラインナップと形状が豊富。タイチのプロテクター TRV044に比べ割安で導入しやすいのはとても嬉しいです。
付け心地はお世辞にも良いと言えませんが、甲羅形状のガードは思った以上に背中に沿ってくれます。襟が締まったり、袖が引き戻される様な感覚は少なめです。通気性は良くありません。ですが蒸れにくい構造なので暑くてシンドイといった感じは無いです。そして軽い。背中に重量物が無い事は『疲れにくさ』を加味すると重要なポイントです。暑い時期のギヤなので小さくともダメージが蓄積していく要素は少しでも減らしたいと思います。
タイチとコミネでは形状が大きく異なるため加工が必要です。上半分はポケットに余裕がありスムーズに入りましたが、下部分は幅・長さ共に切り詰めました。写真の線でカットしましたが、プロテクターのメッシュ素材が剥がれる事はありませんでした。カットしても挿入には苦労します。挿入口がかなり狭く無理をして押し込む必要があり、縫製が悪いと破れるかもしれません。ポケット内にはツライチで収まります。
コミネのバックプロテクターはSK-679が長さ・幅共に最小サイズです。SK-829の方が形状・機能共理想的でしたが、RSタイチのポケットへは入れられないでしょう。シェル枚数の多い (L)サイズもMのジャケットでは使えないと思われます。煩わしさを嫌う方はTRV044を買われる事を強く推奨します。

1が参考にしています
対象商品 : 09207424
2019-05-24
用途: ライディングウェア用
運輸・通信業

コミネJK-014の標準パッドと交換。サイズはピッタリでした。

対象商品 : 09207415
2018-07-11
用途: バイクウエアのパーツ交換
メカオンチ自動車・二輪車・自転車関連業

オークションで安く買って送料払うと定価超え。通販サイトでも同じ。モノタロウだと定価より少し値引きで、まとめ買いで送料節約出来て有難い。

1が参考にしています
対象商品 : 09207415
2016-07-29
用途: ハイクの運転

標準のプロテクターでは頼りないのでバックガードライト SK-685を使ってましたが夏は暑いです。
このプロテクターは下地もメッシュ構造なので通気性も良さそうな気がして買ってみました。
背中なので風が当たる場所では有りませんが、ベタベタした感じが和らいだ気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする