A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計
A-Gas Japanの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温湿度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09207515
品番
FUSO-350
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
MAX/MIN記録時、時間も同時記録
自立スタンド・マグネット付
快適度をアイコン表示
温度・湿度・時間の同時表示
電源
CR2032ボタン電池×1
測定範囲(℃)
-10〜+50(温度)、20%RH〜90%RH(湿度)
測定方式
サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)
精度(℃)
±1 (0〜+100、±2 (100.1〜200、左記以外±3
分解能(℃)
0.1(温度)、1%RH(湿度)
機能
データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能
ディスプレイ
28×17mm
使用環境
0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(露点・湿球温度)
保存環境
-10℃〜+60℃、70%RH以下(結露なきこと)