A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計その他関連用品
温湿度変換器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(℃)
-20〜+80
センサー
PT100Ω白金測温抵抗体(温度)
注文コード
09207540
品番
TRH-301
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・センサー
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長期安定のためのIP65防水
測定範囲(℃)
-20〜+80
センサー
PT100Ω白金測温抵抗体(温度)
温度精度
±0.3℃(at25℃)
出力電流(mA)
4〜20
電源供給
12〜24VDC 150mA以下
防水性
IP65