ポケットデジタルマルチテスタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09207601 品番CIE-113A
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

直流〜600V 交流〜600V
抵抗〜34MΩ
データホールド、ダイオードテスト
オートパワーオフ機能付
全長125mm、幅60mmのポケットサイズです
多機能のマルチテスタでとても便利です
オートレンジ機能で簡単に使用できます
テストリード線が背面に簡単に収納できます

仕様●精度/交流電圧:±4%(50〜60Hz)+5dgt●精度/直流電圧:±2%+2dgt●精度/抵抗:±5%+5dgt●導通ティー:1283_CIE-113A 電源(V)1.5、LR-44××2 電源1.5V、LR-44×2 交流電圧(V)3.4/34/340/600 表示LCD液晶3400デジタルカウントディスプレイ 表示分解能0.1mV、0.1Ω 機能ダイオードテスト、導通テスト、オートレンジ機能、データホールド、オートパワーオフ、レンジ切換、ブザー 使用環境0〜40℃ 80%RH以下 直流電圧340mV/3.4V/34V/340V/600V 抵抗340Ω/3.4kΩ/34kΩ/340kΩ/3.4MΩ/34MΩ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする