A-Gas Japan
A-Gas Japanの 電気測定
A-Gas Japanの クランプメーター
A-Gas Japanの 交直両用クランプメータ
クランプメータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09207610
品番
CENTER-20
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ローコストタイプのクランプメータ
仕様
●測定範囲/交流電圧(V):400V/600V(オートレンジ)、精度±1.2%rdg±3dgt●測定範囲/交流電流(A):40A/400A(オートレンジ)、 精度±1.9%rdg±3dgt●測定範囲/直流電圧(V):400V/600V(オートレンジ)、精度±1%rdg±3dgt●測定範囲/抵抗(Ω):400Ω、精度±1%+2dgt
電源
単4電池×2
クランプ径(Φmm)
Φ25.4
サンプリング
2回/秒
使用環境
0〜40℃、80%RH以下(結露なきこと)
導通テスト
ブザー音(<25Ω)