※<肘・膝用>
コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの プロテクター
コミネの 肘・膝用
SK-686 ビートルEK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09207625
品番
04-686
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
サイズ
F
色
YELLOW
用途
肘・膝用
寸法(幅W×高さH)(mm)
142×230
機能
左右対称