A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計その他関連用品
温湿度変換器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲
0〜100%RH
センサー
薄膜コンデンサ(湿度)
注文コード
09207655
品番
TRH-302
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・センサー
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長期安定のためのIP65防水
測定範囲
0〜100%RH
センサー
薄膜コンデンサ(湿度)
出力電流(mA)
4〜20
電源供給
12〜24VDC 150mA以下
湿度精度
±2%RH(at25℃)
防水性
IP65