仕様測定レンジ(lx):0〜40.00lx、36.0〜400.0lx、360〜4000lx、3600〜40000lx、10000〜400000lx
寸法(mm)センサ部:57(W)×18(D)×90(L)
電源(V)006P(9電池×1
コード長さ(m)1.1
精度±(3% rdg.+0.5% F.S.)
表示分解能0.01lx(0〜40.00lx範囲)、0.1lx(36.0〜400.0lx範囲)、1lx(360〜4000lx範囲)、10lx(3600〜40000lx範囲)、100lx(10000〜400000lx範囲)
センサーシリコンフォトダイオード
機能測定レンジ切替、データホールド(読取値、ピーク値)、Max.Min表示
インターフェースRS-232C
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0〜50℃、0〜80% RH
表示単位lx、fc(フットカンデラ)
電池寿命約50時間
測定範囲(Lux)0〜400000(5レンジ、手動切替)