A-Gas Japan
A-Gas Japanの はかり
A-Gas Japanの 水分計
A-Gas Japanの 水分計その他関連用品
土壌水分変換器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09207829
品番
MTR-732
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
農業等の土壌管理に
芝生管理等に
寸法(mm)
本体/Φ90×54(H)、プローブ/Φ8×150(L)
出力
温度/4〜20mA、水分/4〜20mA
電源
12〜40VDC 150mA以下
測定範囲(℃)
温度/-40〜+60
測定範囲(%)
水分/0〜100、土壌水分/6.0〜56.0
精度(℃)
水分/±2%、温度/±0.4
サンプリング
約3秒
使用環境
-40〜+60℃
長期安定性
±1%/年