仕様●測定精度/CO2:±70ppmまたは±5%rdg(2000ppm未満)、±7%rdg(2000ppm以上)●測定精度/気温:±1℃●測定精度/湿度:±5%RHrdg(23℃において)
電源100〜240VAC(アダプタ付属)
測定範囲(℃)気温/0〜40、湿度/20〜90%RH
表示分解能CO2:1ppm(0〜1000ppm)、5ppm(1001〜2000ppm)、10ppm(2001〜3000ppm)、気温:0.1℃、湿度:1%RH
使用環境温度0〜40℃ 湿度95%RH以下(結露しないこと)
対象ガス二酸化炭素
応答速度CO2/120秒以内(63%応答)、気温/30秒以内、湿度/300秒応答(63%応答)
測定範囲(ppm)CO2:0〜3000