データロガー振動計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09207926 品番VB-8230SD
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

2チャンネル同時表示
機械設備等の振動測定に
データロガー付なのでPCでデータ管理
データはエクセル形式で保存可能

仕様校正点:[速度]50mm/s(160Hz)、[加速度]50m/s2(160Hz)、[変位]0.141mm(160Hz) 測定範囲[速度]0.5〜199.9mm/s、[加速度]0.5〜199.9m/s2、[変位]1.999mm 質量(g)センサープローブ:99 電源単3電池×6またはACアダプタ(別売) ケーブル長(m)1.2 精度[速度」±(5%+2d) reading、[加速度」±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading(at160Hz、80Hz、23±5 ℃) 測定方式圧電センサ 表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001 mm 機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定 寸法(Φ×mm)センサープローブ:16×37 インターフェースRS232/USB サンプリング1回/秒 ディスプレイ52×38mm 測定周波数10Hz〜1kHz 記録間隔1秒〜3600秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする