曜日別特売
MB-360U ミスター・ツールバッグ リングスター 09207992

 

MB-360U ミスター・ツールバッグ リングスター 09207992
MB-360U ミスター・ツールバッグ リングスター 09207992

ミスター・ツールバッグ

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)1.25
内容量1個注文コード09207992品番MB-360U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐久性・耐光性・収納性バツグン!スタイリッシュデザイン。
使いやすい!驚きの収納力!

用途
設備工事・内装業・DIY・レジャー等に
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×210×295ブラック/ブルー仕様フルオープン、ポケット付、ショルダー付、折りたたみ可トラスコ品番487-2878材質高品質ポリエステル質量(kg)1.25外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×210×295外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×210×295主な用途設備工事・内装業・DIY・レジャー等にコーティングPVC加工入数12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09208001
2022-10-24
用途: 作業道具の保管・持ち運び用として
その他業種

ショルダーがついていて口が大きいので、動きながらでも道具などが取り出しやすくしまいやすい。造りもしっかりしていて耐久性もあります。試しに1つ注文しましたが、さらに追加で購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 09207992
2021-12-21
用途: 測量用
その他業種

モノタロウの電工バケツを使っていたのですが取っ手が契れてしまったのでこちらに替えました。
バッグにドリルを入れての道路上での鋲打ち、コンクリート面へのアルミプレート設置作業用などに使っています。
鋲打ちでは大きめですが、境界標(プラスチック杭7cm角/長さ45cm)設置だとちょっと小ぶりになります。
バッグの底面に、プラ足かゴム足が5個くらいあると雨天時でも安心だと思います。
また今のままだと布製のままなので雨天時や田の水路付近は置けません。
また現場によると思いますが、竹林や畦地だとバッグがひっくり返ります。
底面が不安定なのかもしれません。

1が参考にしています
2020-07-05
用途: 機械装置のメンテ、製作
自動車・二輪車・自転車関連業

容量もあり、口元もがっしりしていて良いです。
ノートPCも入るので、このバック1つで済みます。
サイドポケットはもう少し幅広のほうが、圧着ペンチも入れやすくていいと思いました。
ドライバーを入れるポケットは交互に2段構成になっているとスペース効率いいと思います。

対象商品 : 09207992
2019-12-27
用途: 機械装置のメンテナンス工具収納
自動車・二輪車・自転車関連業

収納力は非常にあり満足しています。
内側の収納もよく使う工具を見つけやすく使い勝手がいいです。ただ、ドライバーなどを入れておくにはちょうどいいが、スパナなどを単体で入れると隠れてしまい取りにくい。
収納部の底が塞がっているポケットタイプもあるといいのでは。
小ぶりな2段ポケットもあると更に良い。
内側収納に小物を適当に突っ込んでおける、ネットタイプのポケットも付くといいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 09207992
2017-11-10
用途: 設備工事
花岡総合設備建設業・工事業

少し大きすぎて使いずらい。サイズを良く確認してからにすれば良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 09207992
2017-07-03
用途: 程よい大きさ。
サービス業

基本的な道具は入ります。インパクトドライバぐらいなら他の道具が
あっても一緒に入ります。ショルダーベルトも便利です

3が参考にしています
対象商品 : 09208001
2017-01-26
用途: 換気扇工事に
農・林・水産業

このバッグを使って見ての感想は、とても値段が高かった。でも、ポケットがたくさん付いていて、いろいろな物を入れられる。換気扇工事で使ったけど、使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 09208001
2016-10-09
用途: VA電線を圧着するため
農・林・水産業

この商品は、昔どこかの工事現場で見たことがある。その人たちは、腰ベルトを使わずに、このツールバッグを使っていた。だから、工事の種類で使う工具がかわると思った。だから、1個欲しくなった。まだ、いろいろな工具をセットして、工事をしていないが、先でいるかもしれないから。また、このツールバッグを使ったら、レビューを書くよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする