MB-270H ミスター・ツールバッグ リングスター 09208044

ミスター・ツールバッグ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番487-2835
内容量1個注文コード09208044品番MB-270H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

取り外し便利なメタルフック付。
耐久性・耐光性・収納性バツグン!スタイリッシュデザイン。
ポリエステルとラバーゴムのコラボレーション!
工具等の収納に便利なホルダー付(12ポケット)

仕様
工具ホルダー付
フルオープン
ポケット付
折りたたみ可
吊り下げフック
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)270×300ブラック/ブルートラスコ品番487-2835材質ポリエステルコーティングPVC加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09208044
2022-12-16
用途: 水道工事(小修理他)

ものすごく考えられていて使いやすく大満足です。さすがリングスターですね。

1が参考にしています
対象商品 : 09208044
2020-01-29
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

ホルダーが多いので、工具を探す手間がなく、工具の出し入れが出来る為、作業性も良く、使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09208035
2018-09-10
用途: 電気&ガス工事
電気・ガス・熱供給・水道業

電気&LPガス屋です。使用頻度の高い工具を入れ軽トラの助手席の足元に置いています。以前使用していた径20㎝のものより場所は取りますがホルダーにほとんどの工具が入ってしまうためブースターの電源部を入れて屋根に上ったり、パイレンやモンキーを数丁入れて配管工事をしたりと、とても使いやすく大満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 09208035
2018-05-04
用途: 機械メンテナンス
サービス業

大きさもちょうど良く、色々な工具が入ってとても便利です

対象商品 : 09208035
2017-10-06
用途: 電気工事等の工具を常時入れておく工具入れとして

電気工事等の工具を入れています。以前は、アステージのツールキャリーTC-550を使用していましたが、いろいろと工具が増えて、重くなったので、こちらのMB-240HとMB-270Hを購入して、使用頻度で工具を分別して使用頻度の高い工具をMB-240Hに入れています。こちらの商品がよいのは外側に工具等を入れるポケット、内側に工具等差し込む穴が多くあり、収納能力は非常に高いです。さらにバック自体の樹脂の補強がしっかりしているので、腰があり、しっかり自立します。満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする