仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30〜300
電源(V)006P(9電池×1
精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(5% rdg+5dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+3dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG]
測定方式マグネチックコイル方式
表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG)
単位μT/mG
測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mG
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回
使用環境0〜50℃、85% RH以下
磁界軸単磁界軸
消費電流約DC2mA