CENTER-201 クランプテスタ A-Gas Japan 09208109

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプテスタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード09208109品番CENTER-201
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小型・高性能型クランプテスタです
AC/DC電流が測定できます(CENTER-201)
反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です
オートパワーオフなど機能も多く搭載

仕様●周波数(A):20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400/600、精度±(1%rdg+2dgt)●測定範囲/交流電流(A):40/400、精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電流(A):40~400、精度±(2.5%rdg+5dgt)電源(V)1.5単4電池×2抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)機能データホールド、ゼロ調整機能、オートレンジ、オートパワーオフクランプ径(Φmm)30使用環境0~40℃ 80%RH以下導通テストブザー音(≦40Ω)
注意
※商品画像は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする