マルチ環境測定器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●測定範囲/外部温度(℃):-100〜1300●測定範囲/照度(lx):0〜20000●測定範囲/風速(m/s):0.4〜30●測定範囲/本体部温度(℃):0〜50●表示分解能/風速(m/s):0.1●表示分解能/本体部温度(℃):0.1●本体精度/外部温度:±(1% rdg+1℃)●本体精度/照度:±(5%rdg+8dgt) 注文コード09208179 品番LM-8000
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの
あらゆる現場に便利な1台です

仕様●測定範囲/外部温度(℃):-100〜1300●測定範囲/照度(lx):0〜20000●測定範囲/風速(m/s):0.4〜30●測定範囲/本体部温度(℃):0〜50●表示分解能/風速(m/s):0.1●表示分解能/本体部温度(℃):0.1●本体精度/外部温度:±(1% rdg+1℃)●本体精度/照度:±(5%rdg+8dgt) 電源(V)006P(9電池 精度風速:±3%F.S 測定方式ベーン式(風速)、K熱電対(別売、外部温度)、サーミスタ(本体部温度)、静電容量型(湿度)、フォトダイオード(照度) 表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH、照度:1(2200以下)lx、10(1800以上)lx 温度精度±1.2℃ ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0〜50℃、0〜80%RH 表示単位外部温度・本体部温度:℃/°F、湿度:%RH、照度:lx、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph 湿度精度±4%RH 湿度測定範囲(%RH)10〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする