データロガーCO2測定器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09208301 品番MCH-383SD
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにダウンロードできます

仕様●データロガー:SDカード●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/プローブ、温度:サーミスタ/本体、湿度:静電容量式/本体●本体精度/CO2:±40ppm(1000ppm以下)、±5%(読取値)(1000〜≦3000ppm)、±250ppm(3000ppm以上) 寸法(mm)CO2プローブ:132(L)×38(W)×32(D) 電源ACアダプタ FAC-23(標準付属)、単4電池×6(時計用) 測定範囲(℃)温度/0〜50、湿度/10〜90% RH 表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1% RH 精度(℃)±0.8 機能CO2高度補正値(mまたはフィート) 測定対象CO2、温度、湿度 インターフェースRS-232C サンプリング5、10、30、60、120、300、600秒 使用環境0〜+50℃、90% RH以下 対象ガス二酸化炭素 湿度精度±(4% rdg+1% RH)(70%RH以上)、±4% RH(70%未満) 測定範囲(ppm)CO2:0〜4000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする