データロガー風速計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09208337 品番AM-4233SD
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

狭いところの風速風量測定に
伸縮式センサーで高いところの測定も簡単
SDカードに記録できエクセルで管理できる

仕様●ロガー:自動/1〜3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0〜+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0〜54000 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 測定項目温度、風速、風量 精度ケーブル長さ(mm) 測定方式風速/ミニベーン式、温度/サーミスタ・K熱電対温度 分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対) 温度測定範囲(℃)0〜+50 機能データホールド、MAX/MINホールド サンプリング1回/秒 使用環境0 〜 50℃、80%RH以下 (結露なきこと) 風速測定範囲(m/s)0.4〜20.0 SDカード1GB〜16GB対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする