寸法(mm)プローブ:29(W)×17(D)×173(H)
質量(g)プローブ::78
電源単4電池×6
表示分解能0.1mG(-199.9mG〜+199.9mG)、1mG(-200mG以下、+200mG以上)、0.01μT(-19.99μT〜19.99μT)、0.1μT(-20.0μT以下、+20.0μT以上)
機能ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示
インターフェースUSB、RS-232C
サンプリング約1秒
ディスプレイ52×38mm LCD
使用環境0〜50℃、85%RH以下
周波数範囲DC、AC/40Hz〜10kHz 単磁界軸
測定範囲(m)-3000G〜3000G、-300μT〜300μT