仕様測定範囲/風量(m3/min):0〜54000
寸法(mm)プローブ:Φ35×最長620
電源単3電池×6
測定項目風速・風量・温度
測定方式小型ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)
測定精度風速:±5%rdg±0.1dgt、温度:±0.8℃(K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃)
分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対)
温度測定範囲(℃)0〜+50(K熱電対:-50.0〜+1300)
機能データホールド、MAX/MINホールド
サンプリング1回/秒
使用環境0 〜 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0.4〜20.0