曜日別特売
CO2-9914SD データロガーCO2測定器 A-Gas Japan 09208468

データロガーCO2測定器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード09208468品番CO2-9914SD
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

SDカードにデータを収集
データはExcelファイルで保存
測定範囲0~10000ppm
アラーム設定が可能

仕様●手動記録:99データ●測定精度/CO2:±40ppm (0≦1000ppm)、±3%rdg±50ppm (1001≦3000ppm)、±5%rdg±50ppm (3001ppm以上)●測定精度/湿球温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)●測定精度/湿度:±3%rdg±1%RH (75%RH以下)、±3%RH (それ以外)●測定精度/露点温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)電源単3電池×6またはACアダプター(別売)測定範囲(℃)温度/0~+50、湿度/5~95%RH、露点温度/-25.3~+48.9、湿球温度/-21.6~+50.0測定方式CO2/NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ、温度/サーミスタ、湿度/静電容量式分解能(℃)CO2/1ppm、温度/0.1、湿度/0.1%RH、露点温度/0.1、湿球温度/0.1機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライトサンプリング1回/秒ディスプレイ52×32mm使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~10000記録間隔2秒~8時間測定精度(℃)±0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする