温湿度変換器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(℃)-20〜+80(温度)、0〜100%RH(湿度) センサーPT100Ω白金測温抵抗体(温度)、薄膜コンデンサ(湿度) 注文コード09208511 品番TRH-303
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は測定範囲・センサーなど3種類から選べます 他の種類を見る

長期安定のためのIP65防水

測定範囲(℃)-20〜+80(温度)、0〜100%RH(湿度) センサーPT100Ω白金測温抵抗体(温度)、薄膜コンデンサ(湿度) 精度(℃)温度/±0.3(at25、湿度/±2%RH(at25 出力電流(mA)4〜20 電源供給12〜24VDC 150mA以下 防水性IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする