マノメータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09208529 品番FUSO-8230
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く使えます
データホールド機能、Max.Min値表示機能付でデータ管理が簡単

仕様測定方式センサ:本体内蔵、30psi対応 電源(V)006P(9電池×1 精度±1.0%F.S.(25℃にて) 再現性±0.2%(Max±0.5)%FS 測定範囲(kPa)0〜±34.47 表示分解能0.2kPa、0.002bar、2mbar、1mm/Hg、0.3oz/inch2、0.002kgf/cm2、2cm/H2O、0.5inch/H2O、0.04ft/H2O、0.02psi インターフェースRS-232C サンプリング0.5秒 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0〜50℃、80%RH以下 表示単位10種(kPa、bar、mbar、mm/Hg、oz/inch2、Kg/cm2、cm/H2O、inch/H2O、ft/H2O、psi) 最大圧力(kPa)413 温度補正(℃)自動(0〜50
注意
※最大圧力以上ではセンサが破損するおそれがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする