A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの ガス分析
A-Gas Japanの 検知器
酸素測定器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09208556
品番
PO2-250
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ペン型の小型O2メーターです
データロガー付なので、データ管理に便利です
密閉空間のO2測定に
電源
単4電池×4
測定範囲(℃)
O2/0〜30%、温度/0〜50
反応時間
約15秒(90%)
測定方式
O2/ガルバニ式センサ、温度/サーミスタ
表示分解能
O2/0.1%、温度/0.1℃
測定対象
O2、温度
サンプリング
約1秒
使用環境
0〜50℃ 85%RH以下
対象ガス
酸素
アラーム
酸素濃度18%以下で鳴動
測定精度(℃)
O2/±(1%rdg+0.2%O2)、温度/±0.8