A-Gas Japan
A-Gas Japanの はかり
A-Gas Japanの 水分計
A-Gas Japanの 直流式水分計(電気抵抗式)
土壌水分計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09208565
品番
PMS-714
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
土壌などの水分含有率を測定します
汚れても水洗い可能な防水タイプ
データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です
寸法(mm)
センサ部:Φ10×210
電源(V)
1.5単4電池×4
構造
IP65防水型
精度
±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて)
測定方式
電極による導電率測定
表示分解能
0.10%
測定範囲(%)
0〜50
消費電流(mA)
DC5
サンプリング
約0.8秒
ディスプレイ
3.5桁、液晶ディスプレイ
使用環境
0〜50℃、80%RH以下