LED照度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09208608 品番TM-209M
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

6色LEDの測定に対応
角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能
5レンジ切替(lx 40、400、4000、40000、400000)(4レンジ切替Fc 40、400、4000、40000)
メモリ機能(99pts)付

仕様●角度偏差(COSINE特性):±2%(30°)、±6%(60°)、±25%(90°)●照度センサプローブ:55(W)×25(D)×80(H) 電源(V)006P(9電池×1 コード長さ(m)約1 精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±6%(その他光源) 測定方式シリコンフォトダイオード サンプリング2.5回/秒 ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ 測定範囲(Lux)0〜400000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする