データロガーCO2測定器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09208626 品番TES-1370
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

データロガー付なので本体に16000データを保存できます
RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属)
CO2濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に

仕様●データロガー:16000データ(最大99ブロック)●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/本体、温度:サーミスタ/プローブ、湿度:静電容量式/プローブ 寸法(mm)CO2プローブ:Φ20×159 電源単4電池×6(約8時間)またはACアダプタ(1370B) 測定範囲(℃)温度/-20〜+60、相対湿度/10〜95%RH 精度CO2/読取値の±3%か±50ppmの大きい方、温度/±0.5℃ 相対湿度/±5% RH 表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1%RH コード長さ(mm)カール:460〜760 機能濃度アラーム設定、データホールド、Max.Min値表示、℃/F切換機能 測定対象CO2、温度、相対湿度 メモリー99データ、マニュアル 応答時間(秒)10 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境23℃±5℃、10〜90% RH 対象ガス二酸化炭素 測定範囲(ppm)CO2:0〜6000 記録間隔1〜255秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする