※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS-010M10 吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ TOZEN(トーゼン) 09208739 CS-010M10 吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ TOZEN(トーゼン) 09208739 CS-010M10 吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ TOZEN(トーゼン) 09208739 CS-010M10 吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ TOZEN(トーゼン) 09208739

吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ボルト径M10 許容荷重(N)〜98 注文コード09208739 品番CS-010M10
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は適合ボルト径・許容荷重5種類から選べます 他の種類を見る

ゴムブッシュ付属(M10)

用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファン 許容荷重(N)〜98 適合ボルト径M10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
取扱説明書:(0.16MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする