※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLL-0220 レベル調整用ライナープレート TOZEN(トーゼン) 09208845 PLL-0220 レベル調整用ライナープレート TOZEN(トーゼン) 09208845

レベル調整用ライナープレート

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 寸法H(mm)22 注文コード09208845 品番PLL-0220
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は寸法Hなど16種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 寸法L(mm)80 寸法H(mm)22 寸法W(mm)80 板厚t(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11969518
2022-08-01
用途:
鋼材の隙間調整に使用します。
牛田設備 様

使いやすく非常に満足しています。また使用したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
11969493
2021-05-09
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

モーターの高さ調整するのにつかいましたが、この形の物があまりみないので助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする