419S-URB180 419S 自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター ユニクロメッキ仕上 平付旋回 09208902

419S 自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)180 注文コード09208902 品番419S-URB180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)180 許容荷重(daN)200 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)140×140 取付高(mm)230 材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状自在車S 型式419S自在車 車輪幅(mm)46 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.423S-URB180 旋回半径(mm)147 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)230 偏芯E(mm)55 車輪径D(Φmm)180 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09208902 419S-URB180 06998538 419S-URB180 Sシリーズ400タイプ自在SP付ウレタンB車180mm ハンマーキャスター Sシリーズ400タイプ自在SP付ウレタンB車180mm ハンマーキャスター 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする