※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLL-0430 レベル調整用ライナープレート TOZEN(トーゼン) 09208940 PLL-0430 レベル調整用ライナープレート TOZEN(トーゼン) 09208940

レベル調整用ライナープレート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 寸法H(mm)12 注文コード09208940 品番PLL-0430
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法Hなど16種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 寸法L(mm)46 寸法H(mm)12 寸法W(mm)30 板厚t(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11969518
2022-08-01
用途:
鋼材の隙間調整に使用します。
牛田設備 様

使いやすく非常に満足しています。また使用したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
11969493
2021-05-09
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

モーターの高さ調整するのにつかいましたが、この形の物があまりみないので助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする