※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GUJB-100(L) JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 09209435 GUJB-100(L) JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 09209435

JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード09209435 品番GUJB-100(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,925
この商品は車輪径など10種類から選べます 他の種類を見る

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)95×95 取付高(mm)144 材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入) 形状自在車S 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)95×95 ストッパー左ダブルストッパー付 取付高H(mm)144 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)112 車輪径D(Φmm)100 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09209435 GUJB-100(L) 39560656 GUJB-100(L) ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 1個 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする