※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
130
注文コード
09209487
品番
GUJB-130(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,465
この商品は
車輪径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
180
取付座(mm)
105×105
取付ピッチ(mm)
105×105
取付高(mm)
177
材質(車輪)
ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)
形状
自在車S
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
105×105
ストッパー
左ダブルストッパー付
取付高H(mm)
177
偏芯E(mm)
40
旋回半径R(mm)
133
車輪径D(Φmm)
130
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
82×82(75×75)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09209487
GUJB-130(L)
39560665
GUJB-130(L)
ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です